Referenties
Metabo:627339000
Rubix:A0217494
Fabrikant:627339000
EAN:4007430066800

Productdetails : METABO HOUTBOOR 18X180 CV 627339000
Voor het gebruik in hard- en zacht hout, triplex, spaanplaten enz., Houtspiraalboren van hoogwaardig kwaliteitsstaal, gehard, met centreerpunt, Conform DIN 7487
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 180 mm |
| Boordiameter | 18 mm |
| Snijlengte | 120 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,95 excl. BTW
/ stuk
€ 22,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen