GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/4" 6-KANT 19MM - K 32 19

Slagmoerdopsleutel 3/4" 6-kant K 32

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:K 32 19
Rubix:10011715
Fabrikant:6282120
EAN:4010886628218
GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/4" 6-KANT 19MM - K 32 19

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter19 mm
Lengte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/4" 6-KANT 19MM - K 32 19



• uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
• * niet genormeerd
Slagmoerdopsleutel 3/4" 6-kant 19 mm uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2 machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht293 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter19 mm
Lengte45 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82042000
18,66 excl. BTW
/ stuk
22,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden