Referenties
Bahco:SB7805SM-21
Rubix:A0765208
Fabrikant:SB7805SM-21
EAN:7314150235254




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' vierkant (aandrijving) '' |
|---|---|
| Diameter | 21 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 6KANT 21MM SB SB7805SM-21
Lange Bahco dop-inzet met 1/2" vierkant aandrijving en 6-kant profiel 21 mm. Gepolijste afwerking en Dynamic-Drive™ voor gelijkmatige lastverdeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant (aandrijving) '' |
| Diameter | 21 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
| Vierkant | 24,3 mm |
| Afwerking | glanzend |
| Gewicht | 228 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,72 excl. BTW
/ stuk
€ 20,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen