FACOM IMPACT DOP STUBBY NSS.A 1/2 6-KANT 11 mm

Slagdopsleutel

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NSS.11A
Rubix:A0312318
EAN:3662424108150
FACOM IMPACT DOP STUBBY NSS.A 1/2 6-KANT 11 mm

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter11 mm
Lengte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM IMPACT DOP STUBBY NSS.A 1/2 6-KANT 11 mm


Sterke punten

•Nieuw Stubby IMPACT-dopsleutelontwerp biedt betere toegankelijkheid in krappe of moeilijk bereikbare toepassingen dankzij een 25% kortere lengte
Kruisgatontwerp voorkomt onbedoelde scheiding van adapter en dopsleutel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1/2 ''
Diameter11 mm
Lengte17 mm
Diameter (inch)1/2 ''
Afwerkingfosfaat
€ 7,44 excl. BTW
/ stuk
€ 9,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen