BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 T25 140MM 7409TORX-T25-L

Schroevendraaier Bahco

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:7409TORX-T25-L
Rubix:A0770959
EAN:7314153011237
BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 T25 140MM 7409TORX-T25-L
Technische samenvatting
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt25
Blad lengte110 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 T25 140MM 7409TORX-T25-L


Schroevendraaierdopsleutel 3/8" voor Torx schroeven, lange uitvoering. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 1174. DIN 3120.

Sterke punten

3/8" Square Drive Deep Socket Drivers for TORX® Head Screw

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht55 g
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt25
Blad lengte110 mm
Lengte140 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,86 excl. BTW
/ stuk
27,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen