Referenties
Bahco:5521
Rubix:A0772713
EAN:7314150215713

Productdetails : BAHCO SLAGSCHROEVENDRAAIER 5/16 5521
Om bevroren schroeven te draaien. Zet de kracht van een hamer om in een draai beweging. Slag van de hamer zorgt dat de bit in de schroef blijft. Vierkantaandrijving 1/2", bit formaat 5/16". Omkeerbaar door de positie van adapter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 690 g |
| Grootte afdruk | 5/16 in |
| Lengte | 125 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,67 excl. BTW
/ stuk
€ 40,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen