FACOM DOPPENSET 3/8" 12-KANT J.161-1P12

Mbox 3/8" set - 15 stuks - Ratel J.161B - 3/8" 12-kant metrische doppen en accessoires

Zie technische informatie

Referenties

Facom:J.161-1P12
Rubix:10102304
EAN:3662424074035
FACOM DOPPENSET 3/8" 12-KANT J.161-1P12

Technische samenvatting

Aantal elementen17
Aansluiting3/8 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOPPENSET 3/8" 12-KANT J.161-1P12


Set bevat:..
- 1 compacte, waterdichte, krachtige 3/8" ratel met ronde kop J.161B..
- 12 x 3/8" 12-kant doppen: van 8 tot 19 mm..
3/8" accessoires: 1 x 125 mm verlengstuk + 1 draaiknop..
Stickervel meegeleverd om de doos te personaliseren..
Afmetingen medium Mbox: 329 x 215 x 59 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen17
Aansluiting3/8 ''
Modelj.161-1p12
€ 172,21 excl. BTW
/ set
€ 208,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen