BOSCH ACCU SLAGSCHROEVENDRAAIER GDR 12V-110 2X3,0 06019E0005
De meest compacte draaislagmoeraanzetter in de 12V-klasse van Bosch - met borstelloze motor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:06019E0005
Rubix:19050480
Fabrikant:06019E0005
EAN:3165140910682

Documenten
Productdetails : BOSCH ACCU SLAGSCHROEVENDRAAIER GDR 12V-110 2X3,0 06019E0005
De accudraaislagmoeraanzetter GDR 12V-110 Professional met borstelloze motor is de meest compacte oplossing in de 12V-klasse van Bosch. De compactheid waarborgt perfect hanteren, zelfs op de krapste plekken en bovenhands. Voor een grotere nauwkeurigheid bij het schroeven voorkomt de 2-fase Power Control van de draaislagmoeraanzetter dat kleine schroeven te vast worden gedraaid. Deze beschikt over een sterke motor met een krachtig koppel van 110 Nm, waardoor de machine geschikt is voor de meeste gebruikelijke toepassingen met accudraaislagmoeraanzetters. Deze machine is bestemd voor schroeven met een diameter van M4 tot M12. Deze is compatibel met alle Bosch Professional 12V-accu's en opladers (Professional 12V System).
De GDR 12V-110 Professional beschikt ook over een oplaadaanduiding, Electronic Cell Protection, Li-Ion, toerentalinstelling en variabel toerental.
Sterke punten
• Compactheid waarborgt perfect hanteren, zelfs op de krapste plekken en bovenhands• Voor een grotere nauwkeurigheid bij het schroeven voorkomt de 2-fase Power Control het te vast draaien van kleine schroeven• Geschikt voor gebruikelijke toepassingen met accudraaislagmoeraanzetters door krachtig koppel van 110 Nm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 139 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 266,63 excl. BTW
/ stuk
€ 322,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
