BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 3.3/16 K9806Z-3.3/16

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K9806Z-3.3/16
Rubix:A0771636
EAN:7314150131389
BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 3.3/16 K9806Z-3.3/16

Technische samenvatting

Aansluiting1-1/2 vierkant (aandrijving) ''
Diameter80,96 mm
Lengte158,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 3.3/16 K9806Z-3.3/16


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121-H 40 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant. Alleen leverbaar op aanvraag.

Sterke punten

1-1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7200 g
Aansluiting1-1/2 vierkant (aandrijving) ''
Diameter80,96 mm
Lengte158,8 mm
Vierkant82,6 mm
Diameter (inch)3 3/16 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht7190 g
374,92 excl. BTW
/ stuk
453,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen