Referenties
Bahco:SBK7806Z-1.1/16
Rubix:A0763411
Fabrikant:SBK7806Z-1.1/16
EAN:7314150448418



Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 LANG 1.1/16 SB SBK7806Z-1.1/16
Lange Bahco slagsok met 1/2" vierkant aandrijving en 1-1/16" hex profiel. Fosfaat afwerking en Dynamic-Drive™ voor extra bescherming en grip.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | vierkant 1/2' '' |
| Diameter | 27 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Vierkant | 30 mm |
| Diameter (inch) | 1 1/16 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 410 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,23 excl. BTW
/ stuk
€ 9,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
