MILWAUKEE BEKISTINGSBOOR 10X600MM
HSS-bekistingsboren - DIN 7490
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932363675
Rubix:A0649742
EAN:4002395331871


Technische samenvatting
| Totale lengte | 600 mm |
|---|---|
| Boordiameter | 10 mm |
| Materiaal mantel | hss |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE BEKISTINGSBOOR 10X600MM
Vervaardigd uit HSS-staal voor verhoogde levensduur.
Geschikt voor het boren van diepe gaten in hout, spaanplaat en metalen kanalen.
Vervaardigd volgens DIN 7490 en voldoet aan de German Employer`s Liability Insurance Association ten aanzien van de veiligheidsvoorschriften voor de bouw.
De body van de boor is met behulp van schroefdraad aan de cilindrische schacht bevestigd, dit elimineert het risico van breuk en verzekert absolute concentriciteit.
De smalle slaghoek en vergrote groeven verzekeren snelle en verstoppingsvrije spaanverwijdering.
Made in Germany.
Geschikt voor het boren van diepe gaten in hout, spaanplaat en metalen kanalen.
Vervaardigd volgens DIN 7490 en voldoet aan de German Employer`s Liability Insurance Association ten aanzien van de veiligheidsvoorschriften voor de bouw.
De body van de boor is met behulp van schroefdraad aan de cilindrische schacht bevestigd, dit elimineert het risico van breuk en verzekert absolute concentriciteit.
De smalle slaghoek en vergrote groeven verzekeren snelle en verstoppingsvrije spaanverwijdering.
Made in Germany.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 600 mm |
| Boordiameter | 10 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Type schacht | rond |
| Snijlengte | 500 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,57 excl. BTW
/ stuk
€ 16,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen