BOSCH HOUTSLANGENBOOR ZESKANT 10X385X450 6,35 2608597641
Houtslangenboor, zeskant
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608597641
Rubix:A0152253
EAN:3165140183505


Technische samenvatting
| Totale lengte | 450 mm |
|---|---|
| Boordiameter | 10 mm |
| Materiaal mantel | hss |
Productdetails : BOSCH HOUTSLANGENBOOR ZESKANT 10X385X450 6,35 2608597641
Houtslangenboor, zeskant 18 x 160 x 235 mm, d 11,1 mm; Totale lengte 235 mm
Sterke punten
Resistant self- centering threaded head for fast, effortless drilling of wood. Optimized geometry ensuring straight drilling and fast chip evacuation. Optimized centering point and ground cutting edge for sharp, precise holes.
Toepassingen
Single spiral drill for precise, clean and fast drilling in the wood
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 511x48x12 mm |
| Gewicht verpakking | 140 g |
| Totale lengte | 450 mm |
| Boordiameter | 10 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Type schacht | zeshoekig |
| Snijlengte | 360 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82075090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,66 excl. BTW
/ stuk
€ 26,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen