Referenties
Bahco:7225IP
Rubix:A0772036
EAN:7314150421848





Productdetails : BAHCO WATERPOMPTANG 300MM QA 2C IP 7225IP
Waterpomptang. ISO 8976. Uitvoering: Gefosfateerd, anti-roest behandeld. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Tweecomponenten grepen voor een stevige grip en maximaal gripcomfort. Hitte behandelde bekken. 25 standen met een zelfregelend gepatenteerde zijdelingse hendel. Met zowel vlakke als ronde grip, de bekken klemmen zich automatisch om het werkstuk. Solide samengesteld frame. Voorkomt vewondingen aan de vingers en hand door goed ontwerp.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Openingscapaciteit | 70 mm |
| Aantal posities | 25 |
| Handvat | 2-componenten handvat |
| Type | quick-adjust slip joint waterpomp tang |
| Gewicht | 443 g |
| Type armen | box-joint frame; slanke bekken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,44 excl. BTW
/ stuk
€ 40,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
