TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-9.5

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1263-9.5
Rubix:20307768
Fabrikant:5061211
EAN:4031132106649
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-9.5
Technische samenvatting
Boordiameter9,5 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-9.5


Type N
VHM-spiraalboren A1263-9.5

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,5 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek125 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat9,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
100,92 excl. BTW
/ stuk
122,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen