Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1310-115A1-PM P1BM
Rubix:A0436260
Fabrikant:8151430
EAN:7323226356663


Technische samenvatting
| Boordiameter | 13,1 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 182 mm |
| Snijlengte | 106,9 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1310-115A1-PM P1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 13,1 mm |
| Totale lengte | 182 mm |
| Snijlengte | 106,9 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin+tisin |
| Tolerantie | h8 - h9 (gat) ; h6 (schacht) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 8,1603 |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 780,80 excl. BTW
/ stuk
€ 944,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen