BAHCO SLAGRINGSLEUTEL DOORGEZET 1.3/8 315Z-1.3/8

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:315Z-1.3/8
Rubix:A0771934
EAN:7314150133482
BAHCO SLAGRINGSLEUTEL DOORGEZET 1.3/8 315Z-1.3/8

Technische samenvatting

Opening1.3/8
Lengte279 mm
Typeslagmoersleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGRINGSLEUTEL DOORGEZET 1.3/8 315Z-1.3/8


Slagringsleutel, diep doorgezet, inch maten. Materiaal: gesmeed van hoogwaardig gelegeerd staal voor extra zware kracht. Ringkant 45 doorgezet. Twaalfkant profiel ring. Gefosfateerd en roestwerend behandeld.
Impact ring spanner, deep offset, 12-point, 1 3/8 inch

Sterke punten

Imperial Deep Offset Ring End Slogging Wrenches

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1300 g
Opening1.3/8
Lengte279 mm
Typeslagmoersleutel
Afwerkingfosfaat
Diameter23 mm
Aangepaste tariefcode82041100
95,29 excl. BTW
/ stuk
115,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen