Referenties
Gedore:KB 3295
Rubix:10013847
Fabrikant:6676090
EAN:4010886667606

Productdetails : GEDORE CARDANGEWRICHT 3/4" - KB 3295
• met vierkantaandrijving volgens DIN 3121, ISO 1174, vorm F en H
• GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Cardangewricht 3/4" met vierkantaandrijving volgens DIN 3121, ISO 1174, vorm F en H GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 623 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,04 excl. BTW
/ stuk
€ 127,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden