Referenties
Bahco:BT15P532
Rubix:A0769751
EAN:7314150231751

Productdetails : BAHCO KRACHTDOP 1/2 12KANT 32MM BT15P532
1/2" Krachtdoppen met Dynamic Drive twaalfkant profiel. Toepassing: Vaak gebruikt voor montage en demontage van naven, vooral bij VAG-voertuigen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 32 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Vierkant | 30 mm |
| Diameter (inch) | 1,26 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 175 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,76 excl. BTW
/ stuk
€ 19,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
