MILWAUKEE GRIPTANG 9" 230MM TORQUE LOCK LANGE NEUS

TORQUE LOCK™ griptangen

Zie technische informatie
Referenties
Milwaukee:4932471733
Rubix:A0793068
EAN:4058546296322
MILWAUKEE GRIPTANG 9" 230MM TORQUE LOCK LANGE NEUS
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenrecht
Klemcapaciteit76 mm
Lengte230 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : MILWAUKEE GRIPTANG 9" 230MM TORQUE LOCK LANGE NEUS


4" - 102 mm TORQUE LOCK™ vergrendeltang

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vorm van de bekkenrecht
Klemcapaciteit76 mm
Lengte230 mm
Capaciteit76 mm
Gewicht454,5 g
Typetorque lock™ long nose locking griptang (230 mm) met 76 mm klauwcapaciteit
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,90 excl. BTW
/ stuk
24,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen