Referenties
Bahco:BBSH3CF
Rubix:A0766083
EAN:7314150247240

Productdetails : BAHCO BOL-AFWERKHAMER BBSH3CF
Vlakvormen: F (plat) vierkant en C (convex) rond. Vierkante en ronde kop met een hardheid van 45-60 HRC. Kop van gelegeerd staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 390 g |
| Type | plaatwerkhamer |
| Sectie | 100 mm |
| Lengte | 328 mm |
| Gewicht | 500 g |
| Diameter | 40 mm |
| Vorm | rond |
| Handvat | echt hickoryhout |
| Lengte kop | 100 mm |
| Materiaal | hooggelegeerd kwaliteitsstaal; handgreep: echt hickoryhout |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,74 excl. BTW
/ stuk
€ 49,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
