FACOM MONTEURSHAMER DIN STEEL GRAFIET 205C.50 580G

205C - Monteurshamers type DIN met steel van grafiet

Zie technische informatie
Referenties
Facom:205C.50
Rubix:10105292
EAN:3148517863224
FACOM MONTEURSHAMER DIN STEEL GRAFIET 205C.50 580G
Technische samenvatting
Typemonteurshamer
Sectie27 mm
Lengte320 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM MONTEURSHAMER DIN STEEL GRAFIET 205C.50 580G


De Facom 205C monteurshamers zijn ontworpen met een comfortabele, trillingsdempende handgreep voor herhaald slagwerk.

Kenmerken:
De 205C serie onderscheidt zich door de steel met kern van grafiet, die schokken doeltreffend absorbeert en trillingen naar de hand aanzienlijk vermindert. Deze veiligheidssteel is voorzien van een bi-materiaal antislipbekleding, wat zorgt voor een uitstekende grip en een hoge bestendigheid tegen chemicaliën die vaak in werkplaatsen voorkomen. De stalen kop is inductiegehard voor een optimale hardheid van het slagvlak. Elke hamer is uitgerust met een nauwkeurig bewerkt vierkant slagvlak, wat ideaal is voor de behoeften van monteurs in werkplaats of op locatie. Het uitgebalanceerde ontwerp tussen het gewicht van de kop en de lengte van de steel garandeert een optimale hanteerbaarheid, ongeacht het model.

Specificaties:
• Inductiegeharde stalen kop
• Nauwkeurig bewerkt vierkant slagvlak
• Gewicht: 250 g – 1,2 kg (afhankelijk van model)
• Ergonomische, onbreekbare grafietkernsteel
• Bi-materiaal antislipbekleding van polypropyleen en elastomeer
• Geïntegreerde antitrillingstechnologie met geoptimaliseerde slagkracht
• Verkrijgbaar in meerdere lengtes: 280 – 360 mm
• Onlosmakelijk bevestigd: kop vastgezet met epoxyhars

Normen:
De Facom 205C monteurshamers voldoen aan:
- DIN 1041: Duitse norm voor monteurshamers, waarin de afmetingen, de weerstand en de verplichte markering worden gedefinieerd.
- ISO 15601: internationale norm waarin de technische vereisten en testmethoden voor stalen hamerkoppen worden gespecificeerd, om een hardheid, warmtebehandeling en stevigheid te garanderen die geschikt zijn voor industrieel gebruik.
- NF ISO 15601: Franse versie van ISO 15601, waarin dezelfde technische criteria worden bevestigd voor hamers die onder normale slagomstandigheden worden gebruikt (tot 46 HRC), inclusief de controlemethoden en de assemblage van de kop.

Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1918 is Facom een toonaangevende speler in de wereld van professioneel gereedschap. Het Franse merk staat bekend om zijn hoge eisen op het gebied van kwaliteit en innovatie en ontwerpt robuust en betrouwbaar gereedschap dat geschikt is voor de industrie, de auto-industrie en onderhoudswerkzaamheden. Facom is aanwezig in meer dan 100 landen en zet zich in om hoogwaardige technische oplossingen te leveren die voldoen aan de behoeften van de meest veeleisende gebruikers. Het maakt deel uit van de Stanley Black & Decker groep, wereldleider op het gebied van gereedschap.

Sterke punten

• Slijtvaste grafietsteel die trillingen reduceert voor meer werkcomfort
• Bi-materiaal antislipbekleding voor een veilige grip
• Inductiegeharde stalen kop voor duurzaamheid en slagkracht
• Verkrijgbaar in meerdere modellen voor uiteenlopende toepassingen
• Optimale balans tussen gewicht en lengte voor uitstekende hanteerbaarheid

Toepassingen

De Facom 205C monteurshamers zijn ideaal voor algemene mechanische werkzaamheden, autoreparaties en montageklussen. Dankzij het robuuste en ergonomische ontwerp zijn ze bijzonder geschikt voor professionele omgevingen waar herhaald slagwerk een betrouwbaar en comfortabel gereedschap vereist.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht692 g
Afmeting verpakking (D x B x H)318x120x27 mm
Gewicht verpakking685 g
Typemonteurshamer
Sectie27 mm
Lengte320 mm
Gewicht580 g
Diameter27 mm
Handvatgrafiet
Lengte kop122 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,00 excl. BTW
/ stuk
19,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden