Referenties
Bahco:4212-14-6T
Rubix:10071213
EAN:7311518002077

Documenten
Productdetails : BAHCO SNOEIZAAG VIJLBAAR 6T 360MM 4212-14-6T
De Bahco 4211-4212 snoeizaag is ontworpen voor het zagen van droog of hard hout. Het gebogen zaagblad met 6 tanden per inch vergemakkelijkt snoeiwerkzaamheden, terwijl de beukenhouten handgreep een comfortabele grip biedt.
Kenmerken:
De zaag is voorzien van een gebogen zaagblad met 6 tanden per inch en volledig geslepen, gezette tanden. Deze uitvoering zorgt ervoor dat het zaagblad gemakkelijk door het materiaal beweegt en bevordert snel zagen in droog of hard hout. De sterke en comfortabele beukenhouten handgreep is voorzien van een lange haak voor een betere grip op de zaag.
Er zijn twee uitvoeringen verkrijgbaar: de 4211-modellen hebben geharde tanden, terwijl de 4212-modellen opnieuw kunnen worden geslepen om de gebruiksduur te verlengen. Er zijn ook vervangingszaagbladen verkrijgbaar.
Specificaties:
• Materiaal handgreep: beukenhout
• Vorm zaagblad: gebogen
• Type vertanding: 6 tanden per inch; volledig geslepen, gezette tanden
• Uitvoering 4211: geharde tanden
◦ Referentie 4211-11-6T: zaagbladlengte 280 mm (11 in); gewicht 225 g
◦ Referentie 4211-14-6T: zaagbladlengte 360 mm (14 in); gewicht 285 g
• Uitvoering 4212: herslijpbaar zaagblad
◦ Referentie 4212-11-6T: zaagbladlengte 280 mm (11 in); gewicht 225 g
◦ Referentie 4212-14-6T: zaagbladlengte 360 mm (14 in); gewicht 285 g
Kenmerken:
De zaag is voorzien van een gebogen zaagblad met 6 tanden per inch en volledig geslepen, gezette tanden. Deze uitvoering zorgt ervoor dat het zaagblad gemakkelijk door het materiaal beweegt en bevordert snel zagen in droog of hard hout. De sterke en comfortabele beukenhouten handgreep is voorzien van een lange haak voor een betere grip op de zaag.
Er zijn twee uitvoeringen verkrijgbaar: de 4211-modellen hebben geharde tanden, terwijl de 4212-modellen opnieuw kunnen worden geslepen om de gebruiksduur te verlengen. Er zijn ook vervangingszaagbladen verkrijgbaar.
Specificaties:
• Materiaal handgreep: beukenhout
• Vorm zaagblad: gebogen
• Type vertanding: 6 tanden per inch; volledig geslepen, gezette tanden
• Uitvoering 4211: geharde tanden
◦ Referentie 4211-11-6T: zaagbladlengte 280 mm (11 in); gewicht 225 g
◦ Referentie 4211-14-6T: zaagbladlengte 360 mm (14 in); gewicht 285 g
• Uitvoering 4212: herslijpbaar zaagblad
◦ Referentie 4212-11-6T: zaagbladlengte 280 mm (11 in); gewicht 225 g
◦ Referentie 4212-14-6T: zaagbladlengte 360 mm (14 in); gewicht 285 g
Sterke punten
• De gezette en geslepen vertanding vergemakkelijkt een zuivere zaagsnede in droog of hard hout
• De beukenhouten handgreep biedt een comfortabele en stevige grip
• De lange haak zorgt voor een stabiele grip tijdens het zagen
• Dankzij de twee uitvoeringen kan worden gekozen tussen geharde tanden en een herslijpbaar zaagblad
• De beukenhouten handgreep biedt een comfortabele en stevige grip
• De lange haak zorgt voor een stabiele grip tijdens het zagen
• Dankzij de twee uitvoeringen kan worden gekozen tussen geharde tanden en een herslijpbaar zaagblad
Toepassingen
Deze zaag is geschikt voor snoeiwerkzaamheden en boomonderhoud, evenals voor het zagen van droge of harde takken. De zaag kan worden gebruikt in groenvoorzieningen, boomgaarden, bosbouw en bij landschapsonderhoud. Hij is geschikt voor boomverzorgers, snoeiers, hoveniers en onderhoudsdiensten voor buitenruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 280 g |
| Lengte | 360 mm |
| Materiaal | staal |
| Type | boomzaag |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,97 excl. BTW
/ stuk
€ 33,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen