BAHCO HANDZAAG ERGO SUPERIOR 24 2700-24-XT7-HP

Handzaag 2700

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:2700-24-XT7-HP
Rubix:10070380
EAN:7311518191665
BAHCO HANDZAAG ERGO SUPERIOR 24 2700-24-XT7-HP

Technische samenvatting

Lengte600 mm
Typehandzaag
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO HANDZAAG ERGO SUPERIOR 24 2700-24-XT7-HP


Handzaag ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. ergonomisch product dat perfect in uw hand past. Professionele handzagen voor het zagen van middelgrof materiaal zoals hout, planken en plaatmateriaal. Unieke XT-vertanding en Hard Point vertanding blijft langer scherp. Dikker zaagblad voor een fijner afgewerkte, rechte zaagsnede. Zaagt stabieler en comfortabeler. Speciale coating: lage zaagweerstand, roestwerend. Met schroeven bevestigde handgreep kan gebruikt worden voor markering van 45 en 90 hoeken. Handgreep van tweecomponenten materiaal, met extra schokdempend antislip oppervlak. Met herbruikbare tandenbeschermer.

Sterke punten

Maximaal comfort met minimale inspanning dankzij ergonomisch ontwerp|Driecomponenten comfortabele handgreep die een uitstekende grip biedt met 45°- en 90°-markeergids|Langere scherpte dankzij de unieke hardpoint NXT-tanding|Meer stabiliteit en nauwkeurig snijden dankzij het dikkere blad|Gemakkelijker snijden door de laagfrictie roestpreventieve coating|Voor het snijden van grof materiaal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Logistiek gewicht560 g
Lengte600 mm
Typehandzaag
Tanden8 mm
Bladdiameter1,03 mm
Aangepaste tariefcode82021000
€ 42,81 excl. BTW
/ stuk
€ 51,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen