Referenties
Bahco:PC-15-TBX
Rubix:10070389
EAN:7311518263423


Technische samenvatting
| Lengte | 375 mm |
|---|---|
| Materiaal | hout (houtafgeleide materialen) & spaanplaat, laminaten en kunststofbuizen |
| Type | handzaag |
Documenten
Productdetails : BAHCO HANDZAAG PROFCUT TOOLBOX 15 PC-15-TBX
Professionele toolbox handzaag voor fijn zaagwerk van hout en spaanplaat. Past in een gereedschapskist. Het smalle zaagblad en de spitse neus verschaffen goede toegang. Drie facet geslepen, fijne super scherpe GT-vertanding garandeert uitstekende zaagresultaten. De extra geharde tanden blijven zeer lang scherp. Comfortabele tweecomponenten handgreep met extra schokdempend antislip oppervlak, met schroeven bevestigd. Handgreep kan gebruikt worden voor markering van 45° en 90o hoeken. Met herbruikbare tandenbeschermer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 270 g |
| Lengte | 375 mm |
| Materiaal | hout (houtafgeleide materialen) & spaanplaat, laminaten en kunststofbuizen |
| Type | handzaag |
| Tanden | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,67 excl. BTW
/ stuk
€ 25,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden