Referenties
Bahco:8501-31F
Rubix:A0767304
EAN:7311518237448

Productdetails : BAHCO CIRKELZAAG HOUT 315X30MM 40T 8501-31F
Cirkelzaagbladen met hardmetalen tanden voor nauwkeurig en snel zagen van hout, voor draagbare elektrische cirkelzaagmachines. Fijn vertande cirkelzaagbladen van gehard koudgewalst staal. Expansiegaten vangen uitzetting van het zaagblad op bij warmte vorming tijdens het zagen. XF= extra fijne vertanding voor laminaat en harde houtsoorten. Beschikbare afmeTingen 140mm tot 400mm diameter .
Sterke punten
Circular Saw blades for Site Saws in Wood
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1610 g |
| Lengte | 315 mm |
| Materiaal | hout |
| Type | cirkelzaagblad |
| Verpakking | retailverpakking |
| Totale lengte | 315 mm |
| Aantal tanden per cm | 0,4 |
| Aantal tanden | 40 |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,74 excl. BTW
/ stuk
€ 83,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
