FACOM KABELSCHOENTANG 986095
Krimptang met roterende matrijzen voor buisklemmen
Zie technische informatieReferenties
Facom:986095
Rubix:10101758
EAN:3148519860955





Technische samenvatting
| Lengte | 390 mm |
|---|---|
| Min. krimpcapaciteit | 6 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 50 mm² |
Productdetails : FACOM KABELSCHOENTANG 986095
Deze kabelschoentang uit het elektrische assortiment van Facom dekt een bereik van 6 tot 50 mm² en beschikt over zes indexeerbare matrijsposities op een draaibare kop. Dankzij de levenslange garantie en de conformiteit met de geldende normen is dit gereedschap geschikt voor industriële en tertiaire elektrische installaties.
Kenmerken
De Facom 986095 kabelschoentang is uitgerust met een systeem van indexeerbare draaibare matrijzen met zes posities, overeenkomend met de secties 6, 10, 16, 25, 35 en 50 mm². Dankzij de draaibare kop kan snel de juiste matrijs worden geselecteerd zonder van gereedschap te wisselen. Het ontgrendelingsmechanisme maakt het mogelijk het krimpproces tijdens de cyclus te onderbreken, wat het herpositioneren op de kabelschoen vergemakkelijkt of het stopzetten van een bewerking mogelijk maakt zonder de tang te beschadigen. De kop is vervaardigd uit staal voor een duurzame weerstand tegen slijtage. De stelen zijn voorzien van comfortabele handgrepen en bieden voldoende lengte voor een geschikte hefboomwerking tijdens het krimpen. De levenslange garantie dekt elke herstelling in geval van breuk of fabricagefout.
Specificaties:
• Krimpcapaciteit: 6 tot 50 mm².
• Matrijsposities: 6 posities: 6 ; 10 ; 16 ; 25 ; 35 ; 50 mm².
• Lengte: 390 mm.
• Nettogewicht: 1,185 kg.
• Materiaal van de kop: staal.
• Kleur van de handgrepen: blauw en zwart.
• Garantie: levenslang (reparatie in geval van breuk of defect).
Normen:
• NFC 20-130: Franse norm met betrekking tot laagspanningsinstallatiemateriaal. Deze norm definieert de veiligheids- en prestatie-eisen voor krimpgereedschappen bestemd voor elektrische verbindingen.
Kenmerken
De Facom 986095 kabelschoentang is uitgerust met een systeem van indexeerbare draaibare matrijzen met zes posities, overeenkomend met de secties 6, 10, 16, 25, 35 en 50 mm². Dankzij de draaibare kop kan snel de juiste matrijs worden geselecteerd zonder van gereedschap te wisselen. Het ontgrendelingsmechanisme maakt het mogelijk het krimpproces tijdens de cyclus te onderbreken, wat het herpositioneren op de kabelschoen vergemakkelijkt of het stopzetten van een bewerking mogelijk maakt zonder de tang te beschadigen. De kop is vervaardigd uit staal voor een duurzame weerstand tegen slijtage. De stelen zijn voorzien van comfortabele handgrepen en bieden voldoende lengte voor een geschikte hefboomwerking tijdens het krimpen. De levenslange garantie dekt elke herstelling in geval van breuk of fabricagefout.
Specificaties:
• Krimpcapaciteit: 6 tot 50 mm².
• Matrijsposities: 6 posities: 6 ; 10 ; 16 ; 25 ; 35 ; 50 mm².
• Lengte: 390 mm.
• Nettogewicht: 1,185 kg.
• Materiaal van de kop: staal.
• Kleur van de handgrepen: blauw en zwart.
• Garantie: levenslang (reparatie in geval van breuk of defect).
Normen:
• NFC 20-130: Franse norm met betrekking tot laagspanningsinstallatiemateriaal. Deze norm definieert de veiligheids- en prestatie-eisen voor krimpgereedschappen bestemd voor elektrische verbindingen.
Sterke punten
• Zes indexeerbare matrijzen op een draaibare kop: geen gereedschapswissel nodig tussen verschillende kabelsecties.
• Ontgrendeling tijdens het krimpen: herpositionering mogelijk zonder beschadiging van kabelschoen of geleider.
• Bereik van 6–50 mm²: geschikt voor de meeste laagspanningsgeleiders die op locatie worden gebruikt.
• Kop van satijnverchroomd staal: slijtvast voor intensief gebruik.
• Levenslange garantie inclusief reparatie: gecontroleerde eigendomskosten op lange termijn.
• Ontgrendeling tijdens het krimpen: herpositionering mogelijk zonder beschadiging van kabelschoen of geleider.
• Bereik van 6–50 mm²: geschikt voor de meeste laagspanningsgeleiders die op locatie worden gebruikt.
• Kop van satijnverchroomd staal: slijtvast voor intensief gebruik.
• Levenslange garantie inclusief reparatie: gecontroleerde eigendomskosten op lange termijn.
Toepassingen
Deze kabelschoentang wordt gebruikt voor industriële en tertiaire elektrische bekabelingswerkzaamheden, met name voor het aansluiten van buiskabelschoenen op verdeelkasten, schakelkasten of vermogensinstallaties. De ondersteunde kabelsecties komen overeen met de meest gebruikte geleiders in laagspanningsinstallaties.
Typische toepassingsomgevingen zijn onder meer:
• Elektrisch onderhoud in industriële omgevingen (de voedingsverwerkingsindustrie, de auto-industrie, de energiesector, waterbehandeling, enz.).
• Bekabelingswerkzaamheden op tertiaire werven of in elektrische werkplaatsen.
• Werkzaamheden aan elektrische verdeelborden in de bouwsector.
• Aansluitingen op vermogensinstallaties in productieomgevingen of technische ruimtes.
Typische toepassingsomgevingen zijn onder meer:
• Elektrisch onderhoud in industriële omgevingen (de voedingsverwerkingsindustrie, de auto-industrie, de energiesector, waterbehandeling, enz.).
• Bekabelingswerkzaamheden op tertiaire werven of in elektrische werkplaatsen.
• Werkzaamheden aan elektrische verdeelborden in de bouwsector.
• Aansluitingen op vermogensinstallaties in productieomgevingen of technische ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1700 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 430x150x50 mm |
| Gewicht verpakking | 1701 g |
| Lengte | 390 mm |
| Min. krimpcapaciteit | 6 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 50 mm² |
| Gewicht | 1185 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 407,80 excl. BTW
/ stuk
€ 493,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen