BAHCO KABELSCHAAR 3VDE 170MM 2250V-170

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:2250V-170
Rubix:A0770387
EAN:7314150128730
BAHCO KABELSCHAAR 3VDE 170MM 2250V-170

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenzijkniptang
Snijcapaciteit10 mm
Lengte170 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO KABELSCHAAR 3VDE 170MM 2250V-170


Geïsoleerde kabelschaar. Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. IEC 60900, VDE gecertificeerd. Verchroomd, anti-roest behandeld. Hoogwaardig kwaliteitsstaal. 3-laags Geïsoleerde handgrepen. De 170mm versie heeft een max. opening van 15mm en de 230mm versie heeft een max. opening van 22mm.

Sterke punten

•Dip-coated insulation
3-layer safety colour code insulation
The 170 mm version has a maximum opening of 15 mm and the 230 mm version has a maximum opening of 22 mm
3 Multi-layer coating with different colours indicating safety, danger or high danger. Plus a 4th one in black to further protect handle edges
This provides protection as well as creating a visual warning system
If the outer insulation layer gets damaged, the lighter colour underneath will become visible and warn the user
Each and every tool is tested to 10. 000V for 10 seconds at the end of the manufacturing cycle

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht340 g
Vorm van de bekkenzijkniptang
Snijcapaciteit10 mm
Lengte170 mm
Materiaalhoogwaardige legeringsstaal (chroomgeplateerd) met 3-laags veiligheidskleurisolatie
Beklengte17 mm
Gewicht210 g
Aangepaste tariefcode82041100
69,87 excl. BTW
/ stuk
84,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen