Referenties
Bahco:2427 S-200
Rubix:10065562
EAN:7314150033027


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | gebogen |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 3 mm |
| Lengte | 200 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO PUNTTANG ERGO VDE 160MM 2427 S-200
Geïsoleerde lange 60 afgebogen punttangen. ISO 5745, IEC 60900. Uitvoering: gefosfateerd, roestwerend behandeld. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Kunststof geinjecteerde grepen met isolatie tot 1000 volt. Scherpe snijkanten speciaal ontworpen voor het knippen van zachte materialen zoals koperdraad en Geïsoleerde draad. Voorzien van een terugslagveer en aan/uit functie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 210 g |
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Snijcapaciteit | 3 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal | hoogwaardig gelegeerd staal |
| Beklengte | 65 mm |
| Gewicht | 170 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,57 excl. BTW
/ stuk
€ 50,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen