ROEBUCK TANG MULTIFUNCTIONEEL 160MM - 5074204
GEÏSOLEERDE MULTIFUNCTIONELE TANG 1000V
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:5074204
Rubix:10521340
EAN:3660338341816

Documenten
Productdetails : ROEBUCK TANG MULTIFUNCTIONEEL 160MM - 5074204
EN IEC 60900 Gecertificeerd VDE/GS
Halfronde gekartelde klemmen, fijn, recht en lang met snede.
Voordelen:
Strippen en zetten van de klemmen (1,5 en 2,5 mm²).
Multifunctioneel voor precisiewerk en elektrische installatie op werkplaatsen en in fabrieken.
Mat verchroomd.
Duits fabricaat.
Halfronde gekartelde klemmen, fijn, recht en lang met snede.
Voordelen:
Strippen en zetten van de klemmen (1,5 en 2,5 mm²).
Multifunctioneel voor precisiewerk en elektrische installatie op werkplaatsen en in fabrieken.
Mat verchroomd.
Duits fabricaat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | recht |
| Lengte | 160 mm |
| Beklengte | 52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,75 excl. BTW
/ stuk
€ 39,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden