BAHCO ZIJSNIJTANG 3VDE 180MM 2101S-180

Zijsnijder VDE 180 mm

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:2101S-180
Rubix:10065478
EAN:7314150106615
BAHCO ZIJSNIJTANG 3VDE 180MM 2101S-180

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenhalfrond
Snijcapaciteit2,5 mm
Lengte180 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG 3VDE 180MM 2101S-180


Geïsoleerde zijsnijtangen. Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. ISO 5749, IEC 60900. Gebruineerd, roestwerend behandeld. Hoogwaardig gelegeerd staal. Inductie geharde snijkanten. Kunststof geinjecteerde grepen. Progressieve snijkanten: voor het knippen van harde materialen zoals pianosnaar dicht bij het scharniergedeelte en voor het knippen van zacht materiaal zoals koper en Geïsoleerde draad dichter bij de punt. Scharnier voor uitstekende werking en precisie uitlijning van de snijkanten. De afstand van het scharniermidden tot de snijkanten is zo klein mogelijk gehouden, voor een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit. Afgeronde bekken vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen.
zijkniptang VDE 180mm

Toepassingen

Snijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Logistiek gewicht266 g
Vorm van de bekkenhalfrond
Snijcapaciteit2,5 mm
Lengte180 mm
Materiaalhoogwaardig legeringsstaal
Beklengte20 mm
Gewicht245 g
Aangepaste tariefcode82032000
36,96 excl. BTW
/ stuk
44,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen