Referenties
Bahco:AP-234-F
Rubix:A0770534
EAN:7311518289027

Productdetails : BAHCO RUPSENSCHAAR EN VERLENGSTOK AP-234-F
Rupsenschaar met twee functies, voor snoeien en opruimen van takken. Opruimen: haak het snijmes om de tak en trek de verlengstok naar u toe. Snoeien: plaats de bek om de tak die u wenst te snoeien en trek het koord naar u toe. Geheel geharde messen voor schone, gladde snede. Lange aluminium verlengstok om op grotere hoogte bomen te kunnen snoeien. Comfortabele handgreep voor meer grip.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2000 g |
| Snijcapaciteit | 30 mm |
| Lengte | 2200 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,53 excl. BTW
/ stuk
€ 127,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
