Referenties
Bahco:8501-184-16-40
Rubix:A0765522
Fabrikant:8501-184-16-40
EAN:7314150402953

Productdetails : BAHCO CIRKELZAAG HOUT 184X16MM 40T 8501-184-16-40
Bahco cirkelzaagblad voor hout met 184 mm zaagdiameter, 16 mm boring en 40 tanden. Referentie 8501-184-16-40.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 184 mm |
| Aantal tanden | 40 |
| Diameter cilinderboring | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,40 excl. BTW
/ stuk
€ 35,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
