Referenties
Bahco:F0312I03
Rubix:A0763197
Fabrikant:F0312I03
EAN:7314150501502




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 3 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | boog rond |
| Totale lengte | 38 mm |
Productdetails : BAHCO STIFTFREES BOOG ROND INOX 3MM F0312I03
Bahco stiftfrees met hardmetalen boogvormige kop en afgeronde neus voor roestvast staal (Inox). Ontworpen voor hoge materiaalverwijdering met minder warmteopbouw.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter handvat | 3 mm |
| Vorm van de kop | boog rond |
| Totale lengte | 38 mm |
| Diameter kop | 3 mm |
| Toepassingsgebied | staal |
| Nuttige lengte | 14 mm |
| Snijwijze | roestvast staal (inox) — type of cut: stainless steel; din: rbf |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,72 excl. BTW
/ stuk
€ 19,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen