PFERD FREES HM ZYA 1225/6 T3 PLUS HC-FEP
Stiftfrezen HM ZYA 1225/6 Z3P HC-FEP
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:21101924
Rubix:A0224287
EAN:4007220835555




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | cilindrisch zya |
| Totale lengte | 65 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM ZYA 1225/6 T3 PLUS HC-FEP
Cilindrische frezen volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033. ZYAS vorm met omtrek- en eindvertanding. Ontbramen
Toepassingen
Metalen hardmetalen frezen met lange schacht zijn bijzonder geschikt voor economische bewerking van werkstukken op kleine, moeilijk bereikbare plaatsen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | cilindrisch zya |
| Totale lengte | 65 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,93 excl. BTW
/ stuk
€ 64,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen