Referenties
Bahco:G1225S06
Rubix:A0763194
Fabrikant:G1225S06
EAN:7314150501601




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | boog spits |
| Totale lengte | 70 mm |
Productdetails : BAHCO STIFTFREES BOOG SPITS HSS 12MM G1225S06
Bahco roterende vijl G1225S06 met boogspits (arch pointed nose). Hardmetaalpunt voor het bewerken van staal: Ø12,7 mm kop en Ø6 mm schacht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | boog spits |
| Totale lengte | 70 mm |
| Diameter kop | 12,7 mm |
| Toepassingsgebied | staal |
| Nuttige lengte | 25 mm |
| Snijwijze | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,82 excl. BTW
/ stuk
€ 59,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen