Referenties
Pferd Tools:KEL 1230/6 Z3 PLUS
Rubix:23084647
Fabrikant:21125226
EAN:4007220048634




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | kel rond conisch |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM KEL 1230/6 T3 P KEGELROND
Frees op conische schacht met afgeronde punt volgens DIN 8032.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | kel rond conisch |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,53 excl. BTW
/ stuk
€ 80,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden