Referenties
Bahco:4611-2
Rubix:10082596
EAN:7314151725372




Productdetails : BAHCO MOERENSPLIJTER TOT M16 4611-2
Bahco moerensplijter 4611-2 voor moeren tot M16. Splijten van vastgelopen of uitgesleten moeren zonder de draad van de stud te beschadigen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimumdiameter | 16 mm |
| Maximumdiameter | 24 mm |
| Lengte | 121 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,07 excl. BTW
/ stuk
€ 84,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
