Referenties
Stahlwille:71250012
Rubix:10127585
EAN:4018754173136



Productdetails : STAHLWILLE MOERENSPLIJTER 12615N/2
Gegalvaniseerd, mechanisch. Beschadigt bouten met schroefdraad niet. Vergrendel de moersleutel met een steeksleutel om te voorkomen dat deze draait tijdens het vastdraaien van de bout. Snijblad van hooggelegeerd gereedschapsstaal.
.Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimumdiameter | 19 mm |
| Maximumdiameter | 27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,01 excl. BTW
/ stuk
€ 107,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
