Referenties
Facom:289.M22
Rubix:10561365
EAN:3662424024955

Productdetails : FACOM MOERSPLIJTER 289.M22 M18-M22
Kenmerken:
De 289 moersplijter maakt het mogelijk om een beschadigde, afgeronde of vastzittende moer te openen zonder het draadeind te beschadigen. Hij is verkrijgbaar in vier uitvoeringen voor moeren met een afmeting van 12 tot 36 mm, waardoor het gereedschap kan worden afgestemd op de aangetroffen maat.
De 289 moersplijter maakt het mogelijk om een beschadigde, afgeronde of vastzittende moer te openen zonder het draadeind te beschadigen. Hij is verkrijgbaar in vier uitvoeringen voor moeren met een afmeting van 12 tot 36 mm, waardoor het gereedschap kan worden afgestemd op de aangetroffen maat.
Sterke punten
• Breekt de moer zonder het draadeind te beschadigen
• Vier uitvoeringen voor moeren van 12 tot 36 mm diameter
• Geschikt voor demontagewerkzaamheden aan schroefverbindingen waarbij de integriteit van het draadeind behouden moet blijven
• Vier uitvoeringen voor moeren van 12 tot 36 mm diameter
• Geschikt voor demontagewerkzaamheden aan schroefverbindingen waarbij de integriteit van het draadeind behouden moet blijven
Toepassingen
• Mechanische en industriële onderhoudswerkplaatsen
• Reparatie van auto's en bedrijfsvoertuigen
• Onderhoud van productie-installaties
• Onderhoudswerkzaamheden op bouwplaatsen
• Demontage van gecorrodeerde metalen constructies
• Interventies aan verroeste leidingen en flenzen
• Onderhoud van werktuigmachines en zware installaties
• Reparatie van auto's en bedrijfsvoertuigen
• Onderhoud van productie-installaties
• Onderhoudswerkzaamheden op bouwplaatsen
• Demontage van gecorrodeerde metalen constructies
• Interventies aan verroeste leidingen en flenzen
• Onderhoud van werktuigmachines en zware installaties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 135x50x22 mm |
| Gewicht verpakking | 605 g |
| Minimumdiameter | 22 mm |
| Maximumdiameter | 27 mm |
| Lengte | 148 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,81 excl. BTW
/ stuk
€ 172,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen