GEDORE MOERENSPLIJTER HYDRAULISCH 7-22MM M4-M14 - 1.26/1 HYD
Moersplijter 1.26/ HYD
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1.26/1 HYD
Rubix:10050871
Fabrikant:8009450
EAN:4036976104950

Productdetails : GEDORE MOERENSPLIJTER HYDRAULISCH 7-22MM M4-M14 - 1.26/1 HYD
• stevige beitel, aan het snijgedeelte extra inductief gehard
• geen uitbreken van de snede
• afkanting aan de beitelkant verbetert de splijtwerking en voorkomt het afbreken
• gemakkelijk te bedienen beitelfunctie
• binnenwanden gepolijst, daardoor spiegelglad en slijtvast
• voor moeren tot sterkteklasse 10
• beitel uitwisselbaar
Moerensplijter hydraulisch 7-22 mm, M4-M14 stevige beitel, aan het snijgedeelte extra inductief gehard geen uitbreken van de snede afkanting aan de beitelkant verbetert de splijtwerking en voorkomt het afbreken gemakkelijk te bedienen beitelfunctie binnenwanden gepolijst, daardoor spiegelglad en slijtvast voor moeren tot sterkteklasse 10 beitel uitwisselbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 800 g |
| Minimumdiameter | 7 mm |
| Maximumdiameter | 22 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,35 excl. BTW
/ stuk
€ 217,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
