Referenties
Bahco:23-24
Rubix:10061962
EAN:7311518003852

Documenten
Productdetails : BAHCO BEUGELZAAGBLAD NAT HOUT 24 23-24
Speciaal ontworpen beugelzaagbladen voor het zagen van groen hout. Vervaardigd van gehard, ontlaten, hoogkwaliteitsstaal. De tandpunten zijn hoogfrequent, inductiegehard voor een lange levensduur. Roestwerend behandeld en individueel verpakt in een hoes met een grafische, verklarende opdruk voor de keuze van het juiste zaagblad. Rust-prevention treated and packed in individual sleeve printed with graphically illustrated text for correct blade selection.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Lengte | 607 mm |
| Gewicht | 60 g |
| Type | vervangingsmes |
| Aantal elementen | 1 |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,13 excl. BTW
/ stuk
€ 9,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen