BAHCO BEUGELZAAG DROOG HOUT 21 SE-16-21
Boogzaag voor algemeen gebruik
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:SE-16-21
Rubix:A0415882
EAN:7311518029807

Documenten
Productdetails : BAHCO BEUGELZAAG DROOG HOUT 21 SE-16-21
Professionele beugelzaag voor allerhande werk, vooral in de bouw, tuin, agrarische sector en bosbouw. Complete beugelzaag met zaagblad met rechte vertanding, type 51, voor het zagen van droog hout. Roestwerend gemoffeld stalen buisframe. De tandpunten zijn hoogfrequent, inductie gehard en blijven lang scherp. De handbeschermer werkt comfortabel en veilig. SE-16-21 met puntvormige neus voor een goede toegang in nauwe ruimten. -23 blad met speciale vertanding voor snoei- en tuinwerkzaamheden van groen hout.
Sterke punten
•Tandpunten hoogfrequent inductiegehard voor langdurige prestaties
51 geleverd met peg tooth blade voor droog hout, 23 geleverd met raker tooth blade voor groen hout
De knokkelbeschermer biedt comfort en veiligheid
Poedergeverfde stalen buis voor uitstekende roestbescherming
SE-16 met spitse neus voor betere toegang in nauwe ruimtes
Professionele beugelzaag voor alle soorten werk, vooral in bouw-, tuin-, landbouw- en bosbouwtoepassingen
51 geleverd met peg tooth blade voor droog hout, 23 geleverd met raker tooth blade voor groen hout
De knokkelbeschermer biedt comfort en veiligheid
Poedergeverfde stalen buis voor uitstekende roestbescherming
SE-16 met spitse neus voor betere toegang in nauwe ruimtes
Professionele beugelzaag voor alle soorten werk, vooral in bouw-, tuin-, landbouw- en bosbouwtoepassingen
Toepassingen
Bouw;Tuinieren;Landbouw;Bosbouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 585 g |
| Lengte | 530 mm |
| Gewicht | 570 g |
| Type | beugelzaag |
| Aantal elementen | 1 |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,82 excl. BTW
/ stuk
€ 14,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
