Referenties
Bahco:10-24-23
Rubix:37180954
EAN:7311518229368

Documenten
Productdetails : BAHCO BEUGELZAAG ERGO GROEN HOUT 24 10-24-23
Beugelzaag ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. ERGO™ handgreep met handbescherming voor ergonomisch comfort en veiligheid. Heavy Duty beugelzaag. Vervaardigd van hoge kwaliteit staal en voorzien van een slijt- en slagvaste, roestwerende email-coating. Ontworpen voor zwaar zaagwerk zoals op bouwplaatsen. Lichtgewicht buismateriaal, 24" - 750gr., snel hanteerbaar. Innovatief aanspanmechanisme voor hoge bladspanning ( tot 120kp) en recht zagen. Betere en stevigere bladbevestiging: gemakkelijk en veilig bladwisselen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 750 g |
| Lengte | 607 mm |
| Gewicht | 743 g |
| Type | beugelzaag |
| Aantal elementen | 1 |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,48 excl. BTW
/ stuk
€ 24,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen