Referenties
Bahco:529S-16-XL
Rubix:A0768596
EAN:7314150340330





Productdetails : BAHCO KLAUWHAMER ERGO RECHT XL 450G 529S-16-XL
Bahco ERGO™ 529S-16-XL is een rechte klauwhamer met XL tweecomponentengreep en rubber grip. Gesmeed uit één stuk met lage vibratie voor comfortabel timmerwerk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Type | timmerhamer |
| Sectie | 30x140 mm |
| Lengte | 345 mm |
| Gewicht | 795 g |
| Diameter | 30 mm |
| Vorm | rechthoekig |
| Handvat | tweecomponentengreep met rubber (xl), variabele 2-handige posities |
| Lengte kop | 140 mm |
| Materiaal | gesmeed uit één stuk (staal); tweecomponentengreep met rubber grip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,27 excl. BTW
/ stuk
€ 58,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
