BAHCO RESERVEDOPPEN 3625AR-60 3625ARL-60
Anti-terugslaghamers met houten handvat
Zie technische informatieReferenties
Bahco:3625ARL-60
Rubix:A0770322
EAN:7314150214778

Productdetails : BAHCO RESERVEDOPPEN 3625AR-60 3625ARL-60
Terugslagvrije hamer. Reserve Kunststof doppen beschikbaar (3625-ARL-xx). Reserve houten steel beschikbaar (3625-ARHL-xx).
Sterke punten
Nylon tip mallet spares available (3625-ARL-xx)|Wooden handle spares available (3625-ARHL-xx)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Type | moker |
| Gewicht | 90 g |
| Diameter | 60 mm |
| Materiaal | nylon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,38 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 41,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
