Referenties
Bahco:FF1F3005
Rubix:A0415391
EAN:7314150286362



Productdetails : BAHCO FOAM 2/3 SLEUTELS 15D FF1F3005 (SE=15ST)
Bahco Fit&Go 2/3 foam inlay FF1F3005 met een 15-delige set ratel-ringsteeksleutels voor nette, veilige opberging en snelle toegang.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 15 |
| Materiaal | foam inlay (fit&go 2/3) |
| Hoogte | 39 mm |
| Breedte | 362 mm |
| Diepte | 445 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 301,88 excl. BTW
/ set
€ 365,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
