GEDORE RINGRATEL-STEEKSLEUTELSET IN CT MODULE- 1500 CT1-7 RA
Set steekringratelsleutels - 1500 CT1-7 RA
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1500 CT1-7 RA
Rubix:10010247
Fabrikant:2327686
EAN:4010886895153

Productdetails : GEDORE RINGRATEL-STEEKSLEUTELSET IN CT MODULE- 1500 CT1-7 RA
Ringratel-steeksleutelset in CT module
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1270 g |
| Aantal elementen | 14 |
| Breedte | 310 mm |
| Diepte | 158 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 238,49 excl. BTW
/ stuk
€ 288,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
