ROEBUCK MODULE SCHROEVENDRAAIERS - 880763 (SE=7ST)

MODULE SCHROEVENDRAAIERS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:880763
Rubix:10524130
EAN:3660338340871
ROEBUCK MODULE SCHROEVENDRAAIERS - 880763 (SE=7ST)
Technische samenvatting
Aantal elementen7
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK MODULE SCHROEVENDRAAIERS - 880763 (SE=7ST)


Samenstelling:
- 4 platte schroevendraaiers Ø 3-4-5,5-6,5 - 1 schroevendraaier PH2 - 2 schroevendraaiers Torx T10-T20.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen7
Hoogte40 mm
Breedte180 mm
Diepte410 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,25 excl. BTW
/ set
45,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden