FACOM MODULE DOPPEN 1/2" 6-KANT MOD.HLB

Module met lange 6-kantdoppen - MOD.HLB

Zie technische informatie
Referenties
Facom:MOD.HLB
Rubix:10109664
EAN:3662424067754
FACOM MODULE DOPPEN 1/2" 6-KANT MOD.HLB
Technische samenvatting
Aantal elementen1
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM MODULE DOPPEN 1/2" 6-KANT MOD.HLB


De FACOM MOD.HLB module met lange 6-kantdoppen biedt een volledige oplossing voor bevestigings- en losdraaiwerk met een dopsleutel, met uitstekende toegankelijkheid in diepliggende zones. Dankzij de compatibiliteit met het modulaire systeem van FACOM garandeert deze set een perfect georganiseerde en efficiënte werkplaats.

Kenmerken:
De doppen zijn ontworpen om zeer hoge aandraaikrachten te weerstaan, waardoor ze betrouwbaarheid en duurzaamheid bieden bij intensief gebruik. Het OGV®-profiel maximaliseert het contactoppervlak met de bevestigingen, waardoor slijtage en het risico op wegglijden (en afronden van schroefkoppen) worden verminderd. Dankzij de verfijnde vorm passen ze gemakkelijk in smalle ruimtes, terwijl de glanzende, verchroomde afwerking het schoonmaken vergemakkelijkt en zorgt voor een verhoogde corrosiebestendigheid. Door de lengte van de doppen kunnen bouten op grote diepte of met lange schroefdraad worden bereikt, wat de toegankelijkheid aanzienlijk verbetert.

Specificaties:
- Referentie: MOD.HLB
- Aantal stuks: 13
- 5 lange J.HLA 6-kantdoppen 3/8": 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm
- 8 lange S.HLA 6-kantdoppen 1/2": 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Profiel: OGV®
- Materiaal: hoogwaardig staal
- Afwerking: hoogglans chroom
- Verfijnd lichaam voor kleine ruimtes
- Thermogevormde inlay M (309 x 188 mm): PL.M06
- Totaalgewicht: 1,445 kg
- Compatibel met FACOM CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ gereedschapswagens en MBOX.

Normen:
De FACOM J.HLA en S.HLA lange doppen worden vervaardigd volgens de normen ISO 1711-1 en ISO 2725-1, wat de robuustheid en betrouwbaarheid garandeert. Elke dop wordt afzonderlijk gedekt door de levenslange garantie van FACOM in geval van breuk.

Merkinformatie:
FACOM is een historische referentie op het gebied van handgereedschap en werd in 1918 opgericht door ingenieur Louis Mosés. De naam, een acroniem van de Franse term voor "Franco-Amerikaanse fabrikant van mechanisch gereedschap", illustreert de internationale ambitie van het bedrijf sinds de oprichting. Met meer dan 100 jaar ervaring heeft het zich sinds 1952 in Europa als marktleider gevestigd dankzij zijn robuuste, innovatieve producten met levenslange garantie. FACOM biedt een compleet assortiment, gaande van sleutels en schroevendraaiers tot tangen, doppen en opbergoplossingen voor werkplaatsen. Het merk staat bekend om zijn vermogen om professionals in de auto-industrie, luchtvaart, elektrotechniek en industrieel onderhoud te ondersteunen met betrouwbaar en krachtig gereedschap.

Sterke punten

- OGV®-profiel dat de levensduur van bevestigingsmiddelen verlengt en het risico op beschadiging vermindert
- Geoptimaliseerde lengte van de doppen voor gemakkelijke toegang tot diepe zones en lange schroefdraden
- Verfijnd lichaam voor efficiënt gebruik in kleine ruimtes
- Perfecte compatibiliteit met de modulaire systemen van FACOM voor een overzichtelijke en ergonomische opslag

Toepassingen

Deze module is ideaal voor professionals in automechanica, de luchtvaartindustrie en de industriële onderhoudssector. Garagemonteurs gebruiken deze set om gemakkelijk bij bevestigingen in krappe motorcompartimenten te komen. In de industriële onderhoudssector kunnen medewerkers hiermee mechanische onderdelen vast- en losdraaien die zijn ingebouwd in complexe machines of installaties. Deze module is perfect om een FACOM-werkplaatswagen mee uit te rusten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen1
Hoogte40 mm
Breedte418 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
153,51 excl. BTW
/ stuk
185,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen