Referenties
Bahco:98-3/8
Rubix:A0768145
Fabrikant:98-3/8
EAN:7314150367467




Technische samenvatting
| Opening | 9 x 12 mm (rechthoekige aansluiting) |
|---|---|
| Lengte | 42 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
Productdetails : BAHCO INSTEEKRINGSLEUTEL 9/12 3/8 98-3/8
Bahco in te steken ringinsert 98-3/8 voor rechthoekige connector 9x12 mm met 3/8" aansluiting. Voor gebruik op compatibele Bahco momentsleutels.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 9 x 12 mm (rechthoekige aansluiting) |
| Lengte | 42 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Diameter | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,02 excl. BTW
/ stuk
€ 24,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen